ホールマット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード48532200 品番AR-4178
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

穴開きタイプのゴムマットの為、透水性があります。

用途現場や出入り口での泥落とし、雪上での滑り止めに 材質ゴム 寸法(mm)1000×1500 有効高さ(mm)9〜15(段差解消) マット厚(mm)22
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする