積水樹脂
積水樹脂の 洗濯用品
積水樹脂の 物干し/スタンド
伸縮竿ミニ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
耐荷重(kg)
約3
注文コード
48532218
品番
SSM-LW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
耐荷重
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
室内専用のスリムタイプ
用途
竿がころがりにくい「ころがり防止キャップ」付。伸縮できるのでスペースに合わせて使えます。
材質
本体/樹脂コーティングスチールパイプΦ22・Φ19mm、部品/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂
質量(g)
約700
耐荷重(kg)
約3
使用時寸法(cm)
ちぢめた時約140〜のばした時約270