積水樹脂
積水樹脂の 洗濯用品
積水樹脂の 物干し/スタンド
伸縮竿ミニ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48532227
品番
SSM-20W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
室内専用のスリムタイプ
用途
伸縮できるのでスペースに合わせて使えます。天井吊りものほしの竿として使用可能。使わない時は引っ掛けて収納できるフック付。
材質
本体/樹脂コーティングスチールパイプΦ22・Φ19mm、部品/ABS樹脂・PP樹脂・ポリアセタール樹脂
質量(g)
約500
耐荷重(kg)
約5
使用時寸法(cm)
ちぢめた時約120〜のばした時約200