用途浴室にマグネットでポール受けを取付けてものほし空間をつくります。ポールはサビに強いオールステンレスパイプ、ソケットのないすっきりデザインです。ポールサイズは96〜180cm伸縮、浴室スペースに合わせて使えます。すべり止め加工付きマグネットシートでしっかり取付け、耐荷重もあります。ポール受けは水回りでも安心の抗菌材入り樹脂製です。使わない時は固定具やポールは簡単に取り外しできます。
材質本体/ステンレスパイプΦ22・Φ19mm・ABS樹脂・マグネットシート、部品/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂
質量(g)約600
耐荷重(kg)約6
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96〜180×約4.3×約19.5