Y-063 髪の毛トリトリ Easyネット ボンスター 48532270 Y-063 髪の毛トリトリ Easyネット ボンスター 48532270 Y-063 髪の毛トリトリ Easyネット ボンスター 48532270 Y-063 髪の毛トリトリ Easyネット ボンスター 48532270 Y-063 髪の毛トリトリ Easyネット ボンスター 48532270 Y-063 髪の毛トリトリ Easyネット ボンスター 48532270

髪の毛トリトリ Easyネット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード48532270 品番Y-063
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

排水口にポイと置くだけ!使い捨てタイプ

用途
お風呂の排水口に流れ込む髪の毛、細かなゴミをしっかりキャッチするネットタイプ。排水口にポイと置くだけ!目皿の代わりに置くだけで簡単にセットでき、排水管の詰まりを防ぎます。使い捨てタイプなので、目皿掃除の手間が省けます。(
目皿は外して保管)
適合セット可能な排水口:径10〜10.5cmの目皿(シートを乗せられる段差がある排水口) 材質シート/ポリプロピレン・ポリエチレン、ネット/ポリエチレン 直径(Φmm)約100 耐熱温度(℃)70 耐冷温度(℃)-20
注意
※備え付けの目皿を外し、本品をセットしてください。取り外した目皿は無くさないよう保管してください。
※目皿が角形や特殊な形状、または円形でも直径が10〜10.5cm以外の排水口には使用できません。水圧などにより本品が排水管内部に落下し、詰まる恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-15
用途:
排水溝の髪の毛取り
その他業種

シールタイプはすぐに剥がれるので捨てればいいだけなのでお掃除も楽です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする