BR898-045U-MB 自由箒ラバー45 CONDOR(山崎産業) 48532288 BR898-045U-MB 自由箒ラバー45 CONDOR(山崎産業) 48532288 BR898-045U-MB 自由箒ラバー45 CONDOR(山崎産業) 48532288 BR898-045U-MB 自由箒ラバー45 CONDOR(山崎産業) 48532288

自由箒ラバー45

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3本) 注文コード 48532288 品番 BR898-045U-MB
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

掃き掃除から水切りまでマルチにこなすラバータイプ。
Pタイル・木床など、屋内を中心とした清掃・水切り。
毛髪の掃除(理美容店)や、細かいゴミ、綿埃などに。
スポンジのようなソフトな弾力の発泡ゴム材でPタイルなどの平滑な床面の毛髪取りに最適。
簡単な水取りもできます。
床との隙間がなく髪の毛などより確実に清掃、理美容サロンなどの床掃除に。

用途毛や綿埃、紙などの多い場所に。 材質(ハンドル) グリップ:ポリエチレン、パイプ:スチール(ポリプロピレン被覆)、(ヘッド) 甲:ポリプロピレン、ゴム:合成ゴム 質量(g)385 幅W×全長(mm)455×1350 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする