RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO ニクロム線
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48532418
品番
714-1748
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
長さ(m)
237
外径(Φmm)
0.35
材質(導体)
ニッケルクロム合金
ケーブル形状
シングルコア
動作温度(℃)
1150
仕様
長さ:237m 、 外径:0.35mm 、 導体材質:ニッケルクロム合金 、 ケーブル形状:シングルコア 、 動作温度 Max:+1150℃ 、 ニクロム線. ニッケル - クロム(80/20)の抵抗線 最高動作温度 1150℃ 制御抵抗器に最適 200 gのリール
RoHS指令(10物質対応)
対応