RS PRO ニクロム線

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48532445 品番 714-1735
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
長さ(m)98 外径(Φmm)0.56 材質(導体)ニッケルクロム合金 ケーブル形状シングルコア 動作温度(℃)1150 仕様長さ:98m 、 外径:0.56mm 、 導体材質:ニッケルクロム合金 、 ケーブル形状:シングルコア 、 動作温度 Max:+1150℃ 、 ニクロム線. ニッケル - クロム(80/20)の抵抗線 最高動作温度 1150℃ 制御抵抗器に最適 200 gのリール RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする