RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO ニッパー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48532463
品番
146-3876
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
仕様
タイプ:ケーブルカッター●全体長:160mm●材料カット:アルミ、銅●切断能力:10mm●カットタイプ:埋込型●シリーズ:E60-41
シリーズ
E60-41
タイプ
ケーブルカッター
切断能力(mm)
10
全長(mm)
160
適合材
アルミ、銅
RoHS指令(10物質対応)
対応