20031 クイーンスポンジバフ ケーイング 48532464

20031 クイーンスポンジバフ ケーイング 48532464
20031 クイーンスポンジバフ ケーイング 48532464

クイーンスポンジバフ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1枚注文コード48532464品番20031
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

極細目・超微粒子コンパウンド専用のウレタンバフです
細かい発砲ウレタンを使用しているため、塗膜への磨きキズが残りにくい仕様になっています

材質極細発泡ウレタンスポンジ厚さ(mm)30寸法(mm)185×30質量(g)34外径(Φmm)185パッド径(Φmm)147~150
注意
※バフ清掃にはパルスエアーガンを使用する事を推奨
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする