203074 ウインドマークバフ ケーイング 48532534

203074 ウインドマークバフ ケーイング 48532534
203074 ウインドマークバフ ケーイング 48532534

ウインドマークバフ

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
外径(Φmm)150
厚さ(mm)25
内容量1枚注文コード48532534品番203074
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

腰と柔軟性を兼ね備えた低反発素材の粗目バフです
細目コンパウンドとの組み合わせにより、ペーパー目3000番スタートであればウールバフが必要ないくらい切削力があり仕上げる事が出来ます
バフ表面の特殊なウインドマークの切り込みにより、コンパウンドの目詰まりが起きにくい他エアブローの際も綺麗に払う事が出来ます

材質低反発細目発泡ハードウレタンスポンジ厚さ(mm)25寸法(mm)150×25イエロー質量(g)22硬度ハード外径(Φmm)150パッド径(Φmm)122~125
注意
※バフ清掃にはパルスエアーガンを使用する事を推奨
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48532534
2025-08-03
用途: 塗装後の磨き作業
Garage502自動車・二輪車・自転車関連業

とても使いやすくて気に入りました。
もうウールバフ要らないです。
こちらのバフ3種類とFMC NEO EXシリーズ0、1、2の組み合わせで使ってます。
0、1をシングルアクション、2をダブルアクションで使っています。
ゴミ取り、肌調整はスーパーアシレックス1500とスーパーバフレックス2000の水研ぎです。
今までバフ、コンパウンドとも色々試しましたが、自分の中では最高の組み合わせになりました。

対象商品 : 48532534
2025-06-10
用途: 車の塗装の研磨
卸売・小売業

コンパウンドを使って塗装面の研磨をしました。
バフが柔らかく厚みもあるので局面でもうまく使用することができました。使用後もエアーで飛ばせばすぐに綺麗になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする