SILH-CAMEO-5-WHT-J シルエットカメオ5 クラシックホワイト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48532577 品番SILH-CAMEO-5-WHT-J
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥46,479
販売価格(税別)
42,254
厚さ(mm)最小メディア:3 寸法(mm)動作保証範囲:305×305(台紙あり) 、294×4876(台紙なし) 質量(kg)5.2 消費電力(W)25 対応OSWindows 10以降 / macOS X 10.14 (64bit)以降 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)566.0×124.2×176.4 機能トンボ読み取り、ブレードの自動調整 本数装着可能なペン:2本 インターフェースUSB 2.0 (Full- speed) / Bluetooth 使用環境10〜35℃/35〜75%RH(結露なきこと) 定格電源AC Adapter DC24 V/1.25A 色数クラシックホワイト 最大速度(mm/sec)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする