ソロキャンプ遊鉈5寸 黒ツバ輪

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48532638 品番tygr230410-016-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

携帯性抜群でキャンプにお勧めの剣鉈です。ブレードは熟練職人が1本1本手作り鍛造、切れ味、耐久性に定評があります。鞘は刀の鞘に使われ、耐久性に優れた朴木を使用、牛革バンド付です。

用途アウトドア、キャンプ、ブッシュクラフト、登山、薪割り、きのこ山菜狩り、工作などに。 材質柄:洋樫オイルステン、鞘:木鞘オイルステン、鞘備考:牛皮バンド 厚さ(mm)5.5 全長(mm)295 タイプ鍔:黒ツバ輪 刃長(mm)150 刃形両刃 刃幅(mm)34 表面黒槌目
注意
※刃物所持の正当性が証明されない場合は罰則の対象になります。
※天然の素材を使用し、1本1本職人の手作りの為、商品の仕様には多少の誤差が生じます。
※こちらの商品は和鋼和鉄を使用している為、ご使用後に錆びが生じる場合がございます。
※ご使用後は水砥石にてお手入れいただき、お手入れ後刃物用油を刃部分にお塗り下さいませ。
※長期保存する場合は、刃部分に錆び止め紙を包装し保存をお勧めいたします。
※刃長、全長、幅、厚みにつきましては1本1本手作りの為、若干の誤差が生じます。
※日の当たり方やモニタの違いにより実際の商品とはお色味などが若干違う場合がございます。
※天然素材を使用しているため、保管状況によっては、温度や湿度によっては、収縮や寸法の狂い、風合いの経年劣化が生じる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉈」にはこんなカテゴリがあります

シェアする