流せるトイレお掃除シート 100%天然由来成分

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個(20枚) 注文コード48533040 品番20マイ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
この商品は内容量2種類から選べます 他の種類を見る

界面活性剤フリー。天然由来成分100 %でトイレの拭き掃除と除菌消臭ができる流せるトイレ用お掃除シート。1枚でトイレの便器から床、壁まですっきり汚れを落とせる。お掃除後は爽やかな天然アロマの香り。

用途トイレクリーナー、お掃除シートとして。無添加。消臭。アロマ。 成分水、エタノール、プロパンジオール、BG 、チャ葉エキス、ローズマリー葉エキス、ゼラニウム油、ラベンダー油、オレンジ油、タイム油 材質パルプ、レーヨン タイプウェット 液性弱酸性 シートサイズ(cm)約20×30 商品タイプ本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする