紙パック式掃除機 キャニスター式

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48533049 品番CV-V500(P)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

軽量・コンパクトで使いやすい紙パック式クリーナー。ヘッドが曲がって、壁ぎわやすき間もスムーズにお掃除。3方取り構造でお部屋のスミ、壁ぎわもスッキリ。

用途掃除機、クリーナーとして。キャニスター式/クリーナー/紙パック式/紙パック掃除機/軽量/コンパクト/ハイパワー/新生活/一人暮らし/シンプル 付属品エアーヘッド、延長管、ホース、(応用部品)すき間用吸口 適合(紙パック)GP-75F 質量(kg)4.4 ピンク 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)300〜1000 コード長さ(m)約5 吸込仕事率(W)約80〜500 集塵容量(L)1.5 運転音(dB)60〜66 保証期間1年 集塵方式紙パック式 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)25.6×28.8×21.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-05
用途:
事務所の掃除
協同組合高岡問屋センター 様 (サービス業)

特に不満はありません。普通に使えます。
ただ、ホースの差込口が若干甘くて、強く差し込んでも抜けてしまうことがあるので、テープを巻いて固定しています。

2024-11-15
用途:
掃除
株式会社福祉らぽーる 様

リーズナブルな価格で、品質はメーカー品ですので安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする