キャスターダストボックス

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 容量(L)45 ブラウン 商品タイプ本体+フタ 注文コード48533137 品番DB-F1100 BR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は容量・色・商品タイプなど17種類から選べます 他の種類を見る

ゴミ箱に見えない、部屋になじむ木目調デザイン。見た目もすっきりで捨てやすい、プッシュ式の扉付き。ゴミ箱部分はキャスターで引出しも可能、ゴミ捨てもラクラク
プッシュ扉には音を軽減するストッパー付き。天板はちょい置きも可能なフラット形状、水や汚れにも強い樹脂加工。

用途ゴミ箱、ダストボックスとして。キャスター/プッシュ扉/隠す/隠せる/リビング/キッチン/寝室/子ども部屋/洗面所/ごみ/ごみボックス 適合(ポリ袋)45L 材質合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、プリント紙化粧繊維板 形状角形 質量(kg)14 ブラウン タイプノーマル 容量(L)45 天板耐荷重(kg)5 組立時間約60分以上 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)45×29.5×90 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)415×220 商品タイプ本体+フタ 深さ(cm)54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする