キャスターダストボックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 容量(L)30 ホワイト 材質合成樹脂化粧合板、スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 注文コード48533250 品番DB-F170 WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は容量・色・材質など17種類から選べます 他の種類を見る

ゴミ箱に見えない、部屋になじむ木目調デザイン。見た目もすっきりで捨てやすい、プッシュ式の扉付き。ゴミ箱部分はキャスターで引出しも可能、ゴミ捨てもラクラク
プッシュ扉には音を軽減するストッパー付き。天板はちょい置きも可能なフラット形状、水や汚れにも強い樹脂加工。

用途ゴミ箱、ダストボックスとして。キャスター/プッシュ扉/隠す/隠せる/リビング/キッチン/寝室/子ども部屋/洗面所/ごみ/ごみボックス 適合(ポリ袋)30L 材質合成樹脂化粧合板、スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 形状角形 質量(kg)8.7 ホワイト タイプスリム 容量(L)30 天板耐荷重(kg)2 組立時間約30分 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)17×44.5×80 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)135×130 商品タイプ本体+フタ 深さ(cm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする