ドライニング液体 本体&詰め替えセット

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード48533347 品番ホンタイ500+ツメカエ450
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

汚れ落ちがよくて、たっぷり洗える。 手肌にやさしくて、川も汚さない。そんなお客様のご要望にお応えできるのは、 天然系の液体タイプのドライニングです。
ヤシ油を主原料とした界面活性剤に、オレンジオイルを配合しました。
酵素配合で洗浄力にもすぐれ、しかも手肌にやさしく、環境面でも安心です。
シミぬきやえり・そでの部分洗いに、血液汚れにも使えます。
ふだん お使いの洗濯用粉末洗剤にドライニングを加えると、洗浄力がグンとアップします。

成分界面活性剤(17%ポリオキシアルキレンアルキルエーテル、脂肪酸カリウム塩)、洗浄増強剤(グリコールエーテル)、オレンジオイル、酵素、抗菌剤 セット内容本体×1、詰替え×1 形状液体 容量(mL)本体:500、詰替:450 商品タイプ本体+詰替 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする