カビトルデスPRO

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(150g×2個) 注文コード48533374 品番150G×2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ガンコなカビ汚れを落とす!さらに!防カビ効果が約1カ月持続!ゼリー状だから、がんこなカビ汚れを包み込み スッキリ落とします。細口のチューブだから、汚れた部分にムダなくしっかり塗れ、目線より高い所にも使いやすい。赤色の樹脂ビーズ入りなので、塗った場所がわかり、洗い流し忘れの心配がありません。鼻にツンとくる臭いが少ない、マイルドな低刺激臭タイプです。カビの発生を抑制する防カビ剤を配合しています。

商品タイプ本体 液性アルカリ性 成分次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(1.0%)、ゲル化剤、安定化剤、防カビ剤 内容量(g)(1個)150

商品説明動画

カビトルデスPRO 使用方法動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48533374 150G×2 68537868 150G×2 カビトルデスPRO グリーンジェル ヘラ付き 2本セット UYEKI カビトルデスPRO グリーンジェル ヘラ付き 2本セット UYEKI 1セット(150g×2個) 2,498 税込2,748 ジェル色:レッド→グリーン(環境に配慮し、樹脂ビーズジェル不使用に変更)/防カビ効果:約1ヶ月→約2ヶ月/倒立キャップ新採用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-10
用途:
清掃時
建設業・工事業

長年諦めていたパッキンがきれいになってびっくりしました。絶妙なゼリー状、そして着色されているので、色んなところにピッタリ塗れて、どこに塗ったのかもひと目で分かり使いやすいです。

対象商品:
89835846
2021-12-19
用途:
大掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

年末の風呂のカビ取りに使用、噂通りの活躍大変気に入りました。

対象商品:
89835846
2020-11-17
用途:
賃貸アパートの壁に
大豊接骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

壁角天井寄りに広がったカビ。とっても簡単に取り除くことが出来ました!少ない量でできたのでまだたくさん残ってしまいましたが、またカビたら即使います

対象商品:
89835846
2020-05-24
用途:
浴室のカビ取り
自動車・二輪車・自転車関連業

今までスーパーで普通に売っている「カビ取り剤」が不満だったので購入してみました。
結果大満足です。コーキングの目地に塗って3時間ほど放置。水とブラシで洗い流すとすっかりキレイに。
これから順番に浴室内をキレイにしていきます!

2020-08-16
用途:
浴室のカビ取り
JOYO 様

よく取れます
今まで使ったカビ取り剤では
一番良いと思います
なくなってらまた買います

対象商品:
89835846
2020-05-20
用途:
家庭用
祥和商事 様

テレビで見てほんとにあんなにきれいになるのかと思い、買ってみた。今までに使ったカビ取り剤とは違い、ほんとにきれいになった。

対象商品:
89835846
2019-06-28
用途:
冷蔵庫横のカビ取り
卸売・小売業

ヒルナンデスで紹介していたんで、買ってみました。思ったよりもカビが取れました

対象商品:
89835846
2022-02-28
用途:
ユニットバスの目地のカビ取り

ユニットバスの壁とシャンプーや洗面器などを載せる所のコーナーのプラスチック製みたいな感じの目地のカビ取りに使用しました。黒っぽいカビや茶色のカビがありましたが全く取れませんでした。 セメント系の目地には効くのかもしれませんがプラスチック系には全く効きませでした。がっかりです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カビ取り剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする