曜日別特売
450×3 ドライニング液体 UYEKI 48533390

450×3 ドライニング液体 UYEKI 48533390
450×3 ドライニング液体 UYEKI 48533390
450×3 ドライニング液体 UYEKI 48533390
450×3 ドライニング液体 UYEKI 48533390
450×3 ドライニング液体 UYEKI 48533390
450×3 ドライニング液体 UYEKI 48533390
450×3 ドライニング液体 UYEKI 48533390

ドライニング液体

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(450mL×3個)
商品タイプ本体
内容量1セット(450mL×3個)注文コード48533390品番450×3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

汚れ落ちがよくて、たっぷり洗える。 手肌にやさしくて、川も汚さない。そんなお客様のご要望にお応えできるのは、 天然系の液体タイプのドライニングです。
ヤシ油を主原料とした界面活性剤に、オレンジオイルを配合しました。
酵素配合で洗浄力にもすぐれ、しかも手肌にやさしく、環境面でも安心です。
シミぬきやえり・そでの部分洗いに、血液汚れにも使えます。
ふだん お使いの洗濯用粉末洗剤にドライニングを加えると、洗浄力がグンとアップします。

商品タイプ本体成分界面活性剤(17%ポリオキシアルキレンアルキルエーテル、脂肪酸カリウム塩)、洗浄増強剤(グリコールエーテル)、オレンジオイル、酵素、抗菌剤セット内容詰替え×3形状液体容量(mL)450繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

UYEKI ドライニング液体タイプ動画
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89850126
2020-05-11
用途: 季節の変わり目には大活躍してくれます
その他業種

同様の品は後発の物も含め多くなりましたが、やはり長年のノウハウを持つこの品が一番使いやすく仕上りも良いのです。今回は電車で1時間余りかかる店まで買いに行くのもと迷っていてこちらを見つけました。少し時間はかかりましたが、きちんとチャイムを鳴らし(不在だったが映像記録で分かった)宅配ボックスにとの用紙もメールボックスに入っていたので助かりました。さっそく毛布を洗いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする