浅野木工所
浅野木工所の 掃除用具
浅野木工所の 熊手
プラ熊手
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
180
注文コード
48533426
品番
#12044
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,527
販売価格(税別)
¥
1,388
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途:草集め、ゴミ集めに。
幅(mm)
180
全長(mm)
730
サイズ
小
繰り返し・詰め替え
対応