コンパル
コンパルの 掃除用具
コンパルの ホウキ
コンパルの 化繊ホウキ
アルミ伸縮・手ホーキ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48533557
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
使い易いアルミ伸縮パイプ柄79cm。
短く縮めて収納にも便利です。
太毛・細毛のブレンドで小さなゴミや落ち葉などの収集に。
用途
小さなゴミや落ち葉などの収集に。
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン、アルミ合金
幅(mm)
260
全長(mm)
610〜790
繰り返し・詰め替え
対応