ノーリツ
ノーリツの 給湯機器
ノーリツの 石油給湯器
石油ガス化温水暖房専用熱源機 屋内据置形
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48533609
品番
OH-G1706FFDC BL
参考基準価格(税別)
¥352,700
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
温水暖房、比例制御、給油検知対応、E-con
用途
床暖房や浴室暖房乾燥機、ルームヒーターなどの暖房端末が使用できます。暖房端末を増やす場合に便利です。
接続口径
暖房配管:R3/4(20A)
タイプ
1温度タイプ
種類
暖房専用
ガスの種類
石油ガス
リモコン
別売
設置形態
屋内据置形 高揚程用ポンプ内蔵/半密閉式
グリーン購入法
適合
暖房能力(kW)
17.4
排水口径(Φmm)
Rp1/2(15A
グリーンマーク
認定
関連資料:
(0.13MB)
注意
※排気延長:3m 3曲がり以内
※標高1,300mを超える場所では、給排気筒の延長はできません。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません