石油ガス化温水暖房専用熱源機 屋外据置形

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48533618 品番OH-G1706YP BL
参考基準価格(税別)¥370,800 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

温水暖房、比例制御、給油検知対応、E-con、鉄パネル用

用途床暖房や浴室暖房乾燥機、ルームヒーターなどの暖房端末が使用できます。暖房端末を増やす場合に便利です。 接続口径暖房配管:R3/4(20A) タイプ1温度タイプ 種類暖房専用 ガスの種類石油ガス リモコン別売 設置形態屋外据置形 キャンドポンプ内蔵/半密閉式 グリーン購入法適合 暖房能力(kW)17.4 排水口径(Φmm)Rp1/2(15A グリーンマーク認定
関連資料:(0.11MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする