カルム ベスト LV1178

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード48534055 品番LV1178
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,600
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る
ネイビー サイズ21号 タイプ左胸箱ポケット、両脇箱ポケット、後脇スリット開き 胸囲(cm)119 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)41.5 着丈(cm)56 生地カルムクロス 色番8 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする