ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの ボトムス オフィスウェア
ボンマックスの キュロット オフィスウェア
アマティール キュロット AC3212
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48534107
品番
AC3212
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
色
ネイビー×ブルー
サイズ
13号
性別
女性用
ウエスト(cm)
71
ヒップ(cm)
102
タイプ
両脇斜めポケット、両後箱ポケット、左脇ファスナー開き、ウエスト後ゴム
混率(%)
毛39、ポリエステル36、ナイロン25
丈(cm)
55
アズワン品番
64-6246-86
生地
コーデュラカラーST
色番
28