リアン ジャケット AJ0246

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48534563 品番 AJ0246
参考基準価格(税別)¥21,700 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
ネイビー×グレイ サイズ21号 タイプ左胸箱ポケット、両脇フラップポケット、前右側内ポケット 胸囲(cm)123 混率(%)ポリエステル99、レーヨン1 肩幅(cm)46 袖丈(cm)60 着丈(cm)60 アズワン品番64-6247-99 生地リブストライプ 色番28 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする