ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの スーツ・ジャケット オフィスウェア
リアン ジャケット AJ0246
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48534579
品番
AJ0246
参考基準価格(税別)
¥21,700
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
色
ブラック×グレイ
サイズ
17号
タイプ
左胸箱ポケット、両脇フラップポケット、前右側内ポケット
胸囲(cm)
111
混率(%)
ポリエステル99、レーヨン1
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
60
アズワン品番
64-6248-07
生地
リブストライプ
色番
30
性別
女性用