ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの スーツ・ジャケット オフィスウェア
オピニオン ジャケット AJ0247
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48534606
品番
AJ0247
参考基準価格(税別)
¥35,100
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
色
グレイ×パープル
サイズ
17号
タイプ
左胸箱ポケット、両脇フラップポケット、左右内ポケット、背裏トリコット切替え
胸囲(cm)
111
混率(%)
ポリエステル60、毛40
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
59
アズワン品番
64-6248-16
生地
ドビードットストライプ
色番
12
性別
女性用