リゲル ジャケット AJ0249

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48534685 品番 AJ0249
参考基準価格(税別)¥29,700 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
グレイ×ピンク サイズ21号 タイプ左胸箱ポケット、両脇フラップポケット、右内ポケット 胸囲(cm)124 混率(%)ポリエステル98、キュプラ2 肩幅(cm)46 袖丈(cm)60 着丈(cm)61 アズワン品番64-6248-36 生地オルタネートストライプ 色番12 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする