ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの スーツ・ジャケット オフィスウェア
リゲル ジャケット AJ0249
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48534703
品番
AJ0249
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
色
ネイビー×ブルー
サイズ
19号
タイプ
左胸箱ポケット、両脇フラップポケット、右内ポケット
胸囲(cm)
118
混率(%)
ポリエステル98、キュプラ2
肩幅(cm)
44.5
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
61
アズワン品番
64-6248-44
生地
オルタネートストライプ
色番
28
性別
女性用