ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの スーツ・ジャケット オフィスウェア
アマティール ジャケット AJ0251
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48534728
品番
AJ0251
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
5号
性別
女性用
タイプ
左胸箱ポケット、両脇フラップポケット、左右内ポケット
胸囲(cm)
87
混率(%)
毛38、ポリエステル37、ナイロン25
肩幅(cm)
36.5
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
54
アズワン品番
64-6248-73
生地
コーデュラドット
色番
8