ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの スーツ・ジャケット オフィスウェア
アマティール ジャケット AJ0252
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48534904
品番
AJ0252
参考基準価格(税別)
¥36,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
5号
性別
女性用
タイプ
左胸箱ポケット、両脇二重ポケット、左右内ポケット、後サイドベンツ
胸囲(cm)
86
混率(%)
毛40、ポリエステル35、ナイロン25
肩幅(cm)
36.5
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
55
アズワン品番
64-6248-91
生地
コーデュラシャドーST
色番
16