アマティール ジャケット AJ0252

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48534965 品番 AJ0252
参考基準価格(税別)¥36,500 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
ブラック サイズ17号 性別女性用 タイプ左胸箱ポケット、両脇二重ポケット、左右内ポケット、後サイドベンツ 胸囲(cm)111 混率(%)毛40、ポリエステル35、ナイロン25 肩幅(cm)43 袖丈(cm)59 着丈(cm)60 アズワン品番64-6248-97 生地コーデュラシャドーST 色番16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする