ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの スーツ・ジャケット オフィスウェア
アマティール ジャケット AJ0253
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48535017
品番
AJ0253
参考基準価格(税別)
¥36,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
色
ネイビー×ブルー
サイズ
9号
性別
女性用
タイプ
左胸箱ポケット、両脇箱ポケット、左右内ポケット(右側フラップ付き)、後サイドベンツ
胸囲(cm)
93
混率(%)
毛39、ポリエステル36、ナイロン25
肩幅(cm)
38.5
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
57
アズワン品番
64-6249-03
生地
コーデュラカラーST
色番
28