アマティール ジャケット AJ0253

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48535096 品番 AJ0253
参考基準価格(税別)¥36,500 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
ブラック×ピンク サイズ7号 性別女性用 タイプ左胸箱ポケット、両脇箱ポケット、左右内ポケット(右側フラップ付き)、後サイドベンツ 胸囲(cm)89 混率(%)毛39、ポリエステル36、ナイロン25 肩幅(cm)37.5 袖丈(cm)57 着丈(cm)56 アズワン品番64-6249-11 生地コーデュラカラーST 色番30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする