AJ0255 アマティール ジャケット AJ0255 ボンマックス 48535507 AJ0255 アマティール ジャケット AJ0255 ボンマックス 48535507 AJ0255 アマティール ジャケット AJ0255 ボンマックス 48535507 AJ0255 アマティール ジャケット AJ0255 ボンマックス 48535507

アマティール ジャケット AJ0255

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48535507 品番 AJ0255
参考基準価格(税別)¥32,100 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
ブラック サイズ17号 性別女性用 タイプ左胸箱ポケット、両脇フラップポケット、左右内ポケット 胸囲(cm)110 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)42.5 袖丈(cm)59 着丈(cm)58 アズワン品番64-6249-52 生地ハウンドトゥースニット 色番16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする