曜日別特売
J195SM JF1/JF2 N-BOX ( カスタム /プラス) クリスタルファイバーフルLEDテールランプV2 シーケンシャルウインカータイプ スモーク クリスタルアイ 48535508

J195SM JF1/JF2 N-BOX ( カスタム /プラス) クリスタルファイバーフルLEDテールランプV2 シーケンシャルウインカータイプ スモーク クリスタルアイ 48535508
J195SM JF1/JF2 N-BOX ( カスタム /プラス) クリスタルファイバーフルLEDテールランプV2 シーケンシャルウインカータイプ スモーク クリスタルアイ 48535508
J195SM JF1/JF2 N-BOX ( カスタム /プラス) クリスタルファイバーフルLEDテールランプV2 シーケンシャルウインカータイプ スモーク クリスタルアイ 48535508
J195SM JF1/JF2 N-BOX ( カスタム /プラス) クリスタルファイバーフルLEDテールランプV2 シーケンシャルウインカータイプ スモーク クリスタルアイ 48535508
J195SM JF1/JF2 N-BOX ( カスタム /プラス) クリスタルファイバーフルLEDテールランプV2 シーケンシャルウインカータイプ スモーク クリスタルアイ 48535508
J195SM JF1/JF2 N-BOX ( カスタム /プラス) クリスタルファイバーフルLEDテールランプV2 シーケンシャルウインカータイプ スモーク クリスタルアイ 48535508
J195SM JF1/JF2 N-BOX ( カスタム /プラス) クリスタルファイバーフルLEDテールランプV2 シーケンシャルウインカータイプ スモーク クリスタルアイ 48535508
J195SM JF1/JF2 N-BOX ( カスタム /プラス) クリスタルファイバーフルLEDテールランプV2 シーケンシャルウインカータイプ スモーク クリスタルアイ 48535508
J195SM JF1/JF2 N-BOX ( カスタム /プラス) クリスタルファイバーフルLEDテールランプV2 シーケンシャルウインカータイプ スモーク クリスタルアイ 48535508

JF1/JF2 N-BOX ( カスタム /プラス) クリスタルファイバーフルLEDテールランプV2 シーケンシャルウインカータイプ スモーク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード48535508品番J195SM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

クリスタルアイ
N-BOX(+/カスタム)用ファイバーフルLEDテールV2
流れるウインカーのシーケンシャルタイプのV2になって新登場。
V2は、ファイバー部が非点灯時でもリアが引き立つレッドバー仕様(レッドタイプは除く)となり革新的なルックスに向上しました。
ファイバーテール側面まで回り込んだ左右合計20本の業界最多 高輝度LEDチューブが圧倒的インパクトの最上級LEDテールランプです。
抜群の視認性と迫力をリアスタイルにプラス。
カスタムに取り付けの際は、お好みで付属のクロームメッキベゼルを取り付けることにより、
純正のデザイン、ボディラインを崩すことなく取り付けが可能です。
また、テールランプ内部に反射板が内蔵されておりますので全てのグレードへ取り付け可能です。(スラッシュは除く)
新品左右セット
流れるウインカー仕様(通常点滅にスイッチで切り替え可能)
メッキベゼル付属
ハイフラ防止抵抗付属
取り付け説明書付属
フルLEDスペック
高輝度ファイバー左右合計20本
ブレーキLED:左右合計LED数32発
LEDウインカー:左右合計LED数16発
LEDバックランプ:左右合計LED数16発
【カラー】
レッド、ブラック、スモークの3色
【適合車種】
エヌボックス JF1/JF2 オールモデル (2011~2017年8月まで)
エヌボックスカスタム JF1/JF2 オールモデル (2011~2017年8月まで)
エヌボックスプラス JF1/JF2 オールモデル (2011~2017年8月まで)

スモークグリーン購入法適合
注意
※ご購入前にお車との適合をよくお調べ下さい。
※車両への適合がご不明な場合はご購入前にお問い合わせください。
※事前にお問い合わせがなかった場合やお客様自身の適合確認ミスの場合はいかなる理由がありましても返品に応じることはできません。
※お買い上げ頂いた商品のキャンセル、返品、商品交換は規定により一切お受けいたしておりませんのでご了承ください。
※商品到着後、1週間以内に商品に破損が無いか確認をお願いします。
※万が一欠落、破損があった場合は運送会社へ速やかに申告してください。
※(破損対応期間は商品到着後1週間以内で、取り付け、コーキング、加工等をされていない場合に限ります。)
※万が一、商品に不具合があった場合、商品説明に保証期間が記載されている商品は、保証書の規約に沿って対応させて頂きます。
※保証書が付属していない商品に限っては必ず商品到着後一週間以内にメーカーへ申告お願いいたします。
※点検、検品後、不良品と認められた場合に限り補修もしくは良品と交換させて頂きます。
※(検品結果、不良と認められなかった場合は往復送料ご負担になりますので、申告前に再度商品の確認をお願いします。)
※保証は商品のみでご購入本体以外に要した工賃、修理費、出張費及び損害、その他費用等は一切保証いたしかねます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする