ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの スーツ・ジャケット オフィスウェア
アマティール ジャケット AJ0256
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48535568
品番
AJ0256
参考基準価格(税別)
¥24,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
11号
性別
女性用
タイプ
左胸箱ポケット、両脇挟み込みポケット、前右側内ポケット、後サイドベンツ
胸囲(cm)
97
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
39.5
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
56
アズワン品番
64-6249-58
生地
ミニヘリンボーン
色番
8