J199BK JB23 ジムニー 流れるLEDウインカー内蔵 10連LEDプロジェクターヘッドライトV2(ブラックタイプ) クリスタルアイ 48535675

J199BK JB23 ジムニー 流れるLEDウインカー内蔵 10連LEDプロジェクターヘッドライトV2(ブラックタイプ) クリスタルアイ 48535675
J199BK JB23 ジムニー 流れるLEDウインカー内蔵 10連LEDプロジェクターヘッドライトV2(ブラックタイプ) クリスタルアイ 48535675
J199BK JB23 ジムニー 流れるLEDウインカー内蔵 10連LEDプロジェクターヘッドライトV2(ブラックタイプ) クリスタルアイ 48535675

JB23 ジムニー 流れるLEDウインカー内蔵 10連LEDプロジェクターヘッドライトV2(ブラックタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード48535675品番J199BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

JB23 ジムニー シーケンシャルLEDウインカー内蔵
プロジェクターヘッドライトV2
ジムニーのフェイスをガラリと変えるプロジェクタータイプヘッドライトです。
シーケンシャルウインカー仕様
左右合計20発の高輝度LEDにウインカーも片側に8発の高輝度LEDを内蔵し、内側から外側にLEDが流れるインパクトある点灯感を実現!!
ウインカーは、本体内にあるスイッチで、点滅点灯への切り替えも可能です。
新品左右セット
ポジションランプ(高輝度ポジションLED片側10発)
ウインカーランプ(流れるウインカー 高輝度ウインカーLED片側8発)
ロービームプロジェクター仕様(バルブ形状H3ハロゲンバルブ付属)
ハイビーム(バルブ形状H1 ハロゲンバルブ付属)
【カラー】
ブラック
【適合車種】
スズキ JB23ジムニー オールモデル

グリーン購入法適合
注意
※ご購入前にお車との適合をよくお調べ下さい。
※車両への適合がご不明な場合はご購入前にお問い合わせください。
※事前にお問い合わせがなかった場合やお客様自身の適合確認ミスの場合はいかなる理由がありましても返品に応じることはできません。
※お買い上げ頂いた商品のキャンセル、返品、商品交換は規定により一切お受けいたしておりませんのでご了承ください。
※商品到着後、1週間以内に商品に破損が無いか確認をお願いします。
※万が一欠落、破損があった場合は運送会社へ速やかに申告してください。
※(破損対応期間は商品到着後1週間以内で、取り付け、コーキング、加工等をされていない場合に限ります。)
※万が一、商品に不具合があった場合、商品説明に保証期間が記載されている商品は、保証書の規約に沿って対応させて頂きます。
※保証書が付属していない商品に限っては必ず商品到着後一週間以内にメーカーへ申告お願いいたします。
※点検、検品後、不良品と認められた場合に限り補修もしくは良品と交換させて頂きます。
※(検品結果、不良と認められなかった場合は往復送料ご負担になりますので、申告前に再度商品の確認をお願いします。)
※保証は商品のみでご購入本体以外に要した工賃、修理費、出張費及び損害、その他費用等は一切保証いたしかねます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする