ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの シャツ・ブラウス オフィスウェア
アマティール オーバーブラウス AJ0838
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48535726
品番
AJ0838
参考基準価格(税別)
¥21,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
色
ブルーグレイ
サイズ
7号
性別
女性用
タイプ
前ファスナー開き、左胸箱ポケット、両脇挟み込みポケット、袖ぐり消臭テープ付き、一重仕立て
胸囲(cm)
89
混率(%)
ポリエステル80、綿20
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
52
アズワン品番
64-6262-83
生地
メランジツイルニット
色番
8