【オートジュエリー】 メルセデスベンツGクラス07-17y ゲレンデ LEDテール 現行ルック W463 AMG G65/AMG G63/G55/G500/G350/G320/500GE/300GE/230GE スモーク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード48535770 品番D084SM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

オートジュエリー Autojewelry
メルセデスベンツ G-クラス 07〜17y ファイバーLEDテール
現行ルックデザインでドレスアップ効果抜群!
レンズの立体感やブロック状の点灯感だけでなく、明るく輝くダイヤモンドレンズカット、なめらかに流れるシーケンシャルウインカーなど細部にまでこだわったテールランプです。
新品左右セット
シーケンシャルウインカー
保安基準適合 Eマーク取得製品
1年保証(水漏れ・LED切れ)
ハイフラ抵抗・警告灯キャンセラー付属
反射板付属
取付説明書付き
【カラー】
レッドクリアー、スモークの2色
【適合車種】
メルセデスベンツ Gクラス W463 ゲレンデ 2007〜2017年式 オールモデル
AMG G65、AMG G63、G55、G500、G350、G320、500GE、300GE、230GE
【注意事項】
保証内容はメーカー規約に基づきます。
ウインカーは、シーケンシャルウインカー仕様のみになります。
レンズ表面に製造時の注入線が入っておりますが製品の不具合ではございません。

スモーク グリーン購入法適合
注意
※ご購入前にお車との適合をよくお調べ下さい。
※車両への適合がご不明な場合はご購入前にお問い合わせください。
※事前にお問い合わせがなかった場合やお客様自身の適合確認ミスの場合はいかなる理由がありましても返品に応じることはできません。
※お買い上げ頂いた商品のキャンセル、返品、商品交換は規定により一切お受けいたしておりませんのでご了承ください。
※商品到着後、1週間以内に商品に破損が無いか確認をお願いします。
※万が一欠落、破損があった場合は運送会社へ速やかに申告してください。
※(破損対応期間は商品到着後1週間以内で、取り付け、コーキング、加工等をされていない場合に限ります。)
※万が一、商品に不具合があった場合、商品説明に保証期間が記載されている商品は、保証書の規約に沿って対応させて頂きます。
※保証書が付属していない商品に限っては必ず商品到着後一週間以内にメーカーへ申告お願いいたします。
※点検、検品後、不良品と認められた場合に限り補修もしくは良品と交換させて頂きます。
※(検品結果、不良と認められなかった場合は往復送料ご負担になりますので、申告前に再度商品の確認をお願いします。)
※保証は商品のみでご購入本体以外に要した工賃、修理費、出張費及び損害、その他費用等は一切保証いたしかねます

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする