ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの シャツ・ブラウス オフィスウェア
アマティール オーバーブラウス AJ0839
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48535805
品番
AJ0839
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
色
ネイビー×グレイ
サイズ
5号
性別
女性用
タイプ
左胸箱ポケット、両脇挟み込みポケット、リボン取り外し可能、袖ぐり消臭テープ付き、一重仕立て
胸囲(cm)
86
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
51
アズワン品番
64-6262-91
生地
ハウンドトゥースニット
色番
38