アマティール オーバーブラウス AJ0839

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48535884 品番 AJ0839
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ネイビー×グレイ サイズ21号 性別女性用 タイプ左胸箱ポケット、両脇挟み込みポケット、リボン取り外し可能、袖ぐり消臭テープ付き、一重仕立て 胸囲(cm)123 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)45.5 袖丈(cm)23 着丈(cm)57 アズワン品番64-6262-99 生地ハウンドトゥースニット 色番38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする