アマティール オーバーブラウス AJ0841

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48536015 品番 AJ0841
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ブルーグレイ サイズ11号 性別女性用 タイプ左胸箱ポケット、両脇挟み込みポケット、袖ぐり消臭テープ付き、一重仕立て 胸囲(cm)99 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)40 袖丈(cm)22 着丈(cm)54 アズワン品番64-6263-13 生地ストレッチシャンブルー 色番8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする