ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの シャツ・ブラウス オフィスウェア
アマティール オーバーブラウス AJ0842
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48536085
品番
AJ0842
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
色
ネイビー×ブルー
サイズ
7号
性別
女性用
タイプ
左胸箱ポケット、両脇挟み込みポケット、袖ぐり消臭テープ付き、一重仕立て
胸囲(cm)
91
混率(%)
ポリエステル85、ナイロン15
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
52
アズワン品番
64-6263-20
生地
ハウンドトゥース
色番
36