曜日別特売
S263CR 30系 ハリアー レクサススタイルヘッドライトV4 流れるシーケンシャルウインカータイプ クロームタイプ クリスタルアイ 48536260

S263CR 30系 ハリアー レクサススタイルヘッドライトV4 流れるシーケンシャルウインカータイプ クロームタイプ クリスタルアイ 48536260
S263CR 30系 ハリアー レクサススタイルヘッドライトV4 流れるシーケンシャルウインカータイプ クロームタイプ クリスタルアイ 48536260
S263CR 30系 ハリアー レクサススタイルヘッドライトV4 流れるシーケンシャルウインカータイプ クロームタイプ クリスタルアイ 48536260
S263CR 30系 ハリアー レクサススタイルヘッドライトV4 流れるシーケンシャルウインカータイプ クロームタイプ クリスタルアイ 48536260
S263CR 30系 ハリアー レクサススタイルヘッドライトV4 流れるシーケンシャルウインカータイプ クロームタイプ クリスタルアイ 48536260
S263CR 30系 ハリアー レクサススタイルヘッドライトV4 流れるシーケンシャルウインカータイプ クロームタイプ クリスタルアイ 48536260
S263CR 30系 ハリアー レクサススタイルヘッドライトV4 流れるシーケンシャルウインカータイプ クロームタイプ クリスタルアイ 48536260
S263CR 30系 ハリアー レクサススタイルヘッドライトV4 流れるシーケンシャルウインカータイプ クロームタイプ クリスタルアイ 48536260

30系 ハリアー レクサススタイルヘッドライトV4 流れるシーケンシャルウインカータイプ クロームタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード48536260品番S263CR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

30系ハリアー用レクサスLEDスタイルヘッドライトV4です。
レクサスのトレードマークのL型ライトバー仕様!!
ポジションONでヘッドライト下部が点灯いたします。
L字型ポジションランプは、ウインカー時オレンジ発光に切り替わり流れるシーケンシャルウインカーとして機能します。
プロジェクター部もレクサスデザインで、ツインプロジェクターとなっております。
ワンポイントドレスアップとしてUSサイドマーカー&リフレクターも装備!
純正HID車用ですので、純正バラストとHIDバルブを
移植して頂く作業が必要ですが、日本語マニュアル付きですので安心です。
新品左右セット
左走行車線用の日本仕様の光軸
サイドマーカー内蔵(オレンジ点灯仕様)
ダブルプロジェクターヘッドライト
レクサスタイプ8連LEDポジション
流れるシーケンシャルウインカー仕様
当方オリジナル日本語取り付け説明書付き
(AFS警告灯が点灯しますので解除方法記載しています)
電球形状 ロー D2(純正流用) ハイH7(ハロゲン電球付属) ポジションT10(電球付属) ウインカーT20(純正流用)
【カラー】
クローム
【適合車種】
トヨタ 30系 ハリアー 2003年2月~2013年11月
HIDヘッドライト車用
純正エアサス車など一部の車両、グレードはAFS警告灯が解除できない場合がございます。
ヘッドライト内のウインカーバルブを取るとハイフラになりますのでウインカーバルブを点灯させない場合はハイフラ抵抗もしくはハイフラ防止リレー等、対策が必要です。

グリーン購入法適合
注意
※ご購入前にお車との適合をよくお調べ下さい。
※車両への適合がご不明な場合はご購入前にお問い合わせください。
※事前にお問い合わせがなかった場合やお客様自身の適合確認ミスの場合はいかなる理由がありましても返品に応じることはできません。
※お買い上げ頂いた商品のキャンセル、返品、商品交換は規定により一切お受けいたしておりませんのでご了承ください。
※商品到着後、1週間以内に商品に破損が無いか確認をお願いします。
※万が一欠落、破損があった場合は運送会社へ速やかに申告してください。
※(破損対応期間は商品到着後1週間以内で、取り付け、コーキング、加工等をされていない場合に限ります。)
※万が一、商品に不具合があった場合、商品説明に保証期間が記載されている商品は、保証書の規約に沿って対応させて頂きます。
※保証書が付属していない商品に限っては必ず商品到着後一週間以内にメーカーへ申告お願いいたします。
※点検、検品後、不良品と認められた場合に限り補修もしくは良品と交換させて頂きます。
※(検品結果、不良と認められなかった場合は往復送料ご負担になりますので、申告前に再度商品の確認をお願いします。)
※保証は商品のみでご購入本体以外に要した工賃、修理費、出張費及び損害、その他費用等は一切保証いたしかねます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする