ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの ボトムス オフィスウェア
ボンマックスの パンツ・スラックス オフィスウェア
リゲル パンツ AP6235
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48536374
品番
AP6235
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
色
ネイビー×ブルー
ウエスト(cm)
85
ヒップ(cm)
104
サイズ
17号
タイプ
ベルトループ4.5cm、両脇L字ポケット、両後箱ポケット、前ファスナー開き、ウエスト後ゴム
混率(%)
ポリエステル98、キュプラ2
丈(cm)
フリー(股下88)
アズワン品番
64-6251-88
生地
オルタネートストライプ
色番
28
性別
女性用