ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの ボトムス オフィスウェア
ボンマックスの パンツ・スラックス オフィスウェア
アマティール パンツ AP6237
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48536469
品番
AP6237
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
17号
性別
女性用
ウエスト(cm)
85
ヒップ(cm)
104
タイプ
ベルトループ4.5cm、両脇L字ポケット、両後箱ポケット、前ファスナー開き、ウエスト後ゴム
混率(%)
毛38、ポリエステル37、ナイロン25
丈(cm)
フリー(股下88)
アズワン品番
64-6252-25
生地
コーデュラドット
色番
8