ナイロンコード 2.2mm四角型ナチュラル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48537030 品番 2.2角×2M×2本入
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

草刈り用のナイロンコードです。
石や異物の多いところ、樹の根際などに特に性能を発揮します。
1Mごとにマークがついているので使うときに便利です。

用途草刈り 仕様(側面)ストレート、(断面)四角形 形状四角型 長さ(m)2 素材ナチュラル 太さ(mm)2.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする